Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Bouton verrou métallique serrure à barillet 2clés n° 1242E IP5-6 vega D univers - FZ507

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Bouton verrou métallique serrure à barillet 2clés n° 1242E IP5-6 vega D univers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - autre

  • finition de poignée - poignée en T

  • manette - Oui

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612765072

Réf. Sonepar

00010276507

Réf. Fournisseur

FZ507

Marque

Hager

type de fermeture:

autre

finition de poignée:

poignée en T

manette:

Oui

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

Le FZ507 est une Bouton verrou métallique serrure à barillet 2clés n° 1242E IP5-6 vega D univers de Hager. Elle remplace la serrure d'origine sur les portes.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.