Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Butée d'arrêt 35 mm² - KWB01

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de composant - à confectionner librement

  • courant assigné In - 0 A

  • tension assignée (Ue) - 0 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250613931322

Réf. Sonepar

05083393132

Réf. Fournisseur

KWB01

Marque

Hager

type de composant:

à confectionner librement

courant assigné In:

0 A

tension assignée (Ue):

0 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

35...35 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

0

nombre de positions de serrage par étage:

0

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

8 mm

hauteur:

38 mm

profondeur:

49 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Butée d'arrêt 35 mm²

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.