Hager - Câble USB 3m - TH103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
protocole - autre
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PASSERELLE TEBIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250615881038
Réf. Sonepar
00010588103
Réf. Fournisseur
TH103
Marque
Hager
modèle:
autre
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
protocole:
autre
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
possibilité de mise à jour:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Parce qu'un système fiable est un système où chaque composant est d'une grande qualité, les composants systèmes Hager vous permettrons de mettre en place des installations sûres.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la gamme de passerelles de communication KNX permettant d’interfacer le bus KNX avec d’autres protocoles ou réseaux.
Cette gamme comporte :
- Interface KNX USB
- Routeur KNX/IP
- Passerelle KNX/DALI
- Passerelle Alarme KNX
- Passerelle compteur d’énergie KNX
- Passerelle impulsion/KNX
- Passerelle KNX/EnOcean
- Passerelle téléphonique
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


