Hager - Cadre porte, Gamma+ 13 pour GE313E - GF313E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - porte intérieure 
- matériau - acier 
- couleur - blanc 
- indice de protection (IP) - IP40 
- largeur - 1110 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3250612861583
Réf. Sonepar
00010286158
Réf. Fournisseur
GF313E
Marque
Hager
modèle:
porte intérieure
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
1110 mm
hauteur:
40 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
380 mm
finition de la surface:
laqué / peint
Les Atouts de l'article:
L'offre de bac d'encastrement fait partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix, pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


