Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Cadre porte, Gamma+ 13 pour GE426E - GF426E

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Cadre porte, Gamma+ 13 pour GE426E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 608 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250612861613

Réf. Sonepar

00010286161

Réf. Fournisseur

GF426E

Marque

Hager

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

608 mm

hauteur:

740 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

13 mm

finition de la surface:

laqué / peint

Le cadre porte Gamma+ 13 blanc GF426E pour bac d'encastrement GE426EN est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Il permet une finition soignée et est adapté pour des installations résidentielles ou commerciales.

Les Atouts de l'article:

L'offre de bac d'encastrement fait partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix, pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.