fin de vie

Hager - Caméra extérieure WiFi - RVC113X

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Caméra extérieure WiFi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • power over Ethernet - autre

  • taille de distance focale - 2...2 mm

  • nombre de mégapixels - 2

  • avec lampe IR - Oui

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599430039744

Réf. Sonepar

05083003974

Réf. Fournisseur

RVC113X

Réf. Commerciale

Hager

power over Ethernet:

autre

taille de distance focale:

2...2 mm

nombre de mégapixels:

2

avec lampe IR:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

lieu d'utilisation:

extérieur

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

intensité de la couleur:

32 Bit

couleur:

blanc

sans fil:

Oui

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

capacité de la mémoire:

16 Go

avec lentille:

Non

portée d'infrarouge max.:

30 m

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

nombre d'entrées audio:

1

nombre de sorties audio:

0

protection contre le vandalisme:

Non

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

champ de vue horizontal:

114...115 °

champ de vue vertical:

62...63 °

consommation d'énergie:

6.2 W

tension d’alimentation:

9...15 V

type de tension:

DC

diamètre:

67.9 mm

hauteur:

69.7 mm

largeur:

67.9 mm

profondeur:

171.4 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

protocole:

TCP/IP

Caméra extérieure WiFi avec vision de nuit

Les Atouts de la gamme:

L’alarme logisty alma radio et 100% connectée : votre atout sécurité. Une offre complète pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Une visualisation instantanée des lieux grâce aux caméras et détecteurs à prise d’images. Une détection extérieure pour alerter avant-même l’effraction. Une installation simple et facile guidée pas à pas, depuis l’application. Des offres packagées pour plus de simplicité.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.