Hager - Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 3A - LF303PV

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • tension assignée (Ue) - 0 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250614061516

Réf. Sonepar

00010406151

Réf. Fournisseur

LF303PV

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

tension assignée (Ue):

0 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

finition du voyant indicateur:

percuteur

puissance de coupure:

30 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.35 W

Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 3A

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.