Hager - Cartouche T1+T2 Iimp 25kA Up 1.5kV - SPA080


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA
tension nominale AC - 240 V
tension max de régime permanent - 264 V
niveau de protection - 1.5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250615515049
Réf. Sonepar
05083551504
Réf. Fournisseur
SPA080
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles:
1
courant de foudre (10/350 µs):
25 kA
tension nominale AC:
240 V
tension max de régime permanent:
264 V
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
sur élément de base
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
tension PV max.:
0 V
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection contre les surtensions L-PE:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite:
50 kA
énergie spécifique (W/R):
160 kJ/Ohm
taille (DIN):
2 TE
signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai:
type 1 et 2
fusible auxiliaire intégré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
L'offre Hager est composée d'une gamme de parafoudres de tête jusqu'à 65kA avec cartouche débrochable, d'une gamme de protection fine pour les appareils très sensibles et d'une gamme de protection téléphonique.
Complète et permettant un choix aisé des références, la gamme des parafoudres Hager offre par ailleurs des avantages uniques sur le marché.
Une offre complète, La gamme des parafoudres Hager se compose de 5 grandes familles :
- les parafoudres monoblocs de type 1
- les parafoudres débrochables de type 2
- le parafoudre auto-protégé de type 2
- les parafoudres de protection fine
- les parafoudres pour lignes téléphoniques
Des parafoudres à cartouches débrochables avec ou sans indicateur de réserve de protection
Tous les parafoudres de type 2 (65 kA, 40 kA et 15 kA) sont proposés avec cartouche débrochable. Celles-ci facilitent le remplacement de la protection, et ce, sans avoir à couper l’alimentation.
Elles existent avec ou sans indicateur de réserve de protection.
Par ailleurs, pour éviter tout risque d’interversion entre les cartouches Phase et les cartouches Neutre, les embases et les cartouches ont été munies d’un détrompeur.
Le parafoudre auto-protégé 2:
le parafoudre auto-protégé de type 2 intègre directement un dispositif de déconnexion contre le court-circuit, supprimant du coup tout risque d’erreur et facilitant par ailleurs le choix des produits et leur mise en oeuvre.
Le tout avec un encombrement de seulement 2 modules !
Comme les autres parafoudres de type 2, le parafoudre autoprotégé est équipé d’une cartouche débrochable.
Les + de la gamme parafoudres :
- une gamme composée de 5 familles distinctes
- des cartouches débrochables
- avec ou sans indicateur de réserve de protection
- un parafoudre auto-protégé en 2 modules
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.