Hager - Cartouche T2 1P photovoltaïque +/ - pour SPV340 - SPV040

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • tension nominale AC - 1000 V

  • niveau de protection - 1.9 kV

  • mode de pose - sur élément de base

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615514950

Réf. Sonepar

05083551495

Réf. Fournisseur

SPV040

Marque

Hager

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

15 kA

tension nominale AC:

1000 V

niveau de protection:

1.9 kV

mode de pose:

sur élément de base

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension nominale DC:

1000 V

tension max de régime permanent:

585 V

tension continue la plus élevée CC:

585 V

tension PV max.:

0 V

niveau de protection L-N:

1.9 kV

niveau de protection N-PE:

1.9 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

125 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

125 A

résistance de court-circuit (Isccr):

2 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

1 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Cartouche T2 1P photovoltaïque +/ - pour SPV340

Les Atouts de la gamme:

L'offre Hager est composée d'une gamme de parafoudres de tête jusqu'à 65kA avec cartouche débrochable, d'une gamme de protection fine pour les appareils très sensibles et d'une gamme de protection téléphonique.

Complète et permettant un choix aisé des références, la gamme des parafoudres Hager offre par ailleurs des avantages uniques sur le marché.

Une offre complète, La gamme des parafoudres Hager se compose de 5 grandes familles :
  • les parafoudres monoblocs de type 1
  • les parafoudres débrochables de type 2
  • le parafoudre auto-protégé de type 2
  • les parafoudres de protection fine
  • les parafoudres pour lignes téléphoniques

Des parafoudres à cartouches débrochables avec ou sans indicateur de réserve de protection
Tous les parafoudres de type 2 (65 kA, 40 kA et 15 kA) sont proposés avec cartouche débrochable. Celles-ci facilitent le remplacement de la protection, et ce, sans avoir à couper l’alimentation.
Elles existent avec ou sans indicateur de réserve de protection.
Par ailleurs, pour éviter tout risque d’interversion entre les cartouches Phase et les cartouches Neutre, les embases et les cartouches ont été munies d’un détrompeur.

Le parafoudre auto-protégé 2:
le parafoudre auto-protégé de type 2 intègre directement un dispositif de déconnexion contre le court-circuit, supprimant du coup tout risque d’erreur et facilitant par ailleurs le choix des produits et leur mise en oeuvre.
Le tout avec un encombrement de seulement 2 modules !
Comme les autres parafoudres de type 2, le parafoudre autoprotégé est équipé d’une cartouche débrochable.

Les + de la gamme parafoudres :
  • une gamme composée de 5 familles distinctes
  • des cartouches débrochables
  • avec ou sans indicateur de réserve de protection
  • un parafoudre auto-protégé en 2 modules

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.