Hager - Centrale d'alarme 4 groupes, 40 détecteurs - RLC001F

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Centrale d'alarme 4 groupes, 40 détecteurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de groupes de signalisation - 0

  • nombre de groupes de sabotage - 0

  • nombre de groupes d'assaut - 0

  • appeleur automatique intégré - Non

  • tension de fonctionnement - 4.5 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599430039720

Réf. Sonepar

05083003972

Réf. Fournisseur

RLC001F

Réf. Commerciale

Hager

nombre de groupes de signalisation:

0

nombre de groupes de sabotage:

0

nombre de groupes d'assaut:

0

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

4.5 V

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

1

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

0

mémoire d'événements:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

liaison radio:

Oui

avec alimentation électrique:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

interface externe:

Non

hauteur:

265 mm

largeur:

170 mm

profondeur:

58 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Centrale d'alarme 4 groupes, 40 détecteurs avec sirène intégrée

Les Atouts de la gamme:

L’alarme logisty alma radio et 100% connectée : votre atout sécurité. Une offre complète pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Une visualisation instantanée des lieux grâce aux caméras et détecteurs à prise d’images. Une détection extérieure pour alerter avant-même l’effraction. Une installation simple et facile guidée pas à pas, depuis l’application. Des offres packagées pour plus de simplicité.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.