Hager - Centrale de mesure encastrée évoluée compatibles avec SM201, SM211, SM213, SM214 - SM103E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.5S
modèle - transformateur de mesure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CENTRALE DE MESURE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3250615639981
Réf. Sonepar
00010563998
Réf. Fournisseur
SM103E
Réf. Commerciale
Hager
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
0.5S
modèle:
transformateur de mesure
section de raccordement cable rigide:
2.5...6 mm²
mode de pose:
montage frontal
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Non
puissance apparente:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Non
mesure de la courbe de charge:
Non
étalonné:
Non
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
autre
sortie d'impulsion:
sans
nombre d'entrées de mesure de tension:
4
nombre d'entrées de mesure du courant:
3
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...400 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...400 V
tension d'alimentation DC:
120...350 V
plage de mesure de la fréquence:
45...65 Hz
courant nominal (In):
5 A
courant maximal (Imax):
10 A
écran:
LCD
écran déporté:
Non
nombre d’entrées analogiques:
7
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
raccordements Ethernet:
0
adapté à une prise RJ:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
avec interface de communication KNX:
Non
avec interface de communication M-Bus:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
96 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
60 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP51
Les Atouts de l'article:
centrale de mesure relevant la qualité du réseau. Idéalement placée en tête d'installation, elle vous permettra de contrôler le bon fonctionnement de votre installation électrique.
Les Atouts de la gamme:
Les centrales de mesures apportent des informations détaillées sur la consommation ainsi que la qualité des réseaux surveillés.
Les centrales de mesures Hager apportent ainsi plus d’informations que les compteurs d’énergies :
- Tensions
- Intensités
- Puissances
- Energie
- Fréquence
- Facteur de puissance
- Harmoniques (selon versions)
- En encastrées pour plastron
- Pour installation sur rail DIN
- Impulsion
- Modbus
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.