Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Centrale de mesure modulaire communicante MODBUS RS485 - SM101C

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.5S

  • modèle - transformateur de mesure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3250615631022

Réf. Sonepar

05083563102

Réf. Fournisseur

SM101C

Réf. Commerciale

Hager

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

0.5S

modèle:

transformateur de mesure

section de raccordement cable rigide:

2.5...4 mm²

mode de pose:

rail DIN

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

puissance apparente:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

mesure de la courbe de charge:

Non

étalonné:

Non

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

sortie d'impulsion:

sans

nombre d'entrées de mesure de tension:

4

nombre d'entrées de mesure du courant:

3

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

200...277 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

200...277 V

plage de mesure de la fréquence:

45...65 Hz

courant nominal (In):

5 A

courant maximal (Imax):

6 A

écran:

LCD

écran déporté:

Non

nombre d’entrées analogiques:

7

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

1

nombre de sorties numériques:

1

raccordements Ethernet:

0

adapté à une prise RJ:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

avec interface de communication KNX:

Oui

avec interface de communication M-Bus:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

73 mm

hauteur:

67 mm

profondeur:

90 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP20

Centrale de mesure modulaire communicante MODBUS RS485 permettant de mesurer les données de qualité du réseau

Les Atouts de l'article:

centrale de mesure relevant la qualité du réseau. Idéalement placée en tête d'installation, elle vous permettra de contrôler le bon fonctionnement de votre installation électrique.

Les Atouts de la gamme:

Les centrales de mesures apportent des informations détaillées sur la consommation ainsi que la qualité des réseaux surveillés.
Les centrales de mesures Hager apportent ainsi plus d’informations que les compteurs d’énergies :
  • Tensions
  • Intensités
  • Puissances
  • Energie
  • Fréquence
  • Facteur de puissance
  • Harmoniques (selon versions)
Les centrales de mesures Hager sont disponibles :
  • En encastrées pour plastron
  • Pour installation sur rail DIN
Des options sont disponibles pour les rendre communicantes en :
  • Impulsion
  • Modbus
Ethernet
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.