Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Chargeur Essensya double USB C+C 20W anthracite - WE116A

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Chargeur Essensya double USB C+C 20W anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • Nombre de ports USB-C - 2

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610090008

Réf. Sonepar

05083009000

Réf. Fournisseur

WE116A

Marque

Hager

courant de sortie max.:

3000 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

Nombre de ports USB-C:

2

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

230...230 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

0

tension de sortie:

5...12 V

consommation d'énergie:

0.05 W

Le chargeur USB C+C WE116 fait partie de la gamme Essensya. Permet de brancher deux produits USB de type C sur le même appareillage mural de puissance 20w chacun.

Les Atouts de la gamme:

Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond à tous les besoins essentiels pour vos chantiers et s’adapte à toutes les ambiances en apportant une touche colorée à vos projets.
2 références pour composer un produit complet : 1 mécanisme disponible en 2 couleurs, blanc et titane, et 8 couleurs de plaque de finition, blanc, noir, titane, graphite, sisal, bronze, bleu émail et rouge émail.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose : entraxe 71 mm, réversible en horizontale ou verticale, 2 à 4 postes, entraxe 57 mm, en verticale, 2 et 3 postes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.