Hager - Chargeur USB A+A 1930 Alba - 260219

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Chargeur USB A+A 1930 Alba

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • Nombre de ports USB-C - 0

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011334467854

Réf. Sonepar

05083446785

Réf. Fournisseur

260219

Marque

Hager

courant de sortie max.:

3000 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

Nombre de ports USB-C:

0

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

230...230 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

9010

largeur d'appareil:

70.8 mm

hauteur d'appareil:

70.8 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

34 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

2

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

0.15 W

Ce chargeur double prise USB 260219 fait partie de la gamme 1930. Elle permet de brancher deux produits de type USB A+A. Enjoliveur couleur Alba. A compléter d'un enjoliveur 1040 ou 104001 et d'une plaque de finition.

Les Atouts de la gamme:

L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.