Hager - Chargeur USB A+A 1930 Anthracite - 260215

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Chargeur USB A+A 1930 Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • Nombre de ports USB-C - 0

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011334467861

Réf. Sonepar

05083446786

Réf. Fournisseur

260215

Réf. Commerciale

Hager

courant de sortie max.:

3000 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

Nombre de ports USB-C:

0

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

200...250 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

7021

largeur d'appareil:

70.8 mm

hauteur d'appareil:

70.8 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

34 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

2

consommation d'énergie:

0.15 W

Ce chargeur double prise USB 260215 fait partie de la gamme 1930. Elle permet de brancher deux produits de type USB A+A. Enjoliveur couleur Anthracite. A compléter d'un enjoliveur 1040 ou 104001 et d'une plaque de finition.

Les Atouts de la gamme:

L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.