Hager - Chauffage d'armoire KVS, accessoire, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostat inclus - ZAY55517

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 90 mm
hauteur - 133 mm
profondeur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250611072461
Réf. Sonepar
05083107246
Réf. Fournisseur
ZAY55517
Marque
Hager
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
largeur:
90 mm
hauteur:
133 mm
profondeur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme KVS en polyester renforcé de fibres de verre IP44 est destinée à la réalisation des coffrets et armoires de distribution à l'extérieur des bâtiments. Ses nombreux atouts en font par exemple une solution idéale pour la distribution électrique de grappes de bornes de recharges de véhicule électrique. Résistance IK10, sécurité grâce à l'isolation classe II et aux kits d'équipement interne plastronnables du système univers, maîtrise de la température interne des équipement et lutte contre la condensation grâce à un système de ventilation naturelle réalisé par des canaux d'aération intégrés dans le toît. Design strié anti-affichage. Pose au mur, sur console, au sol sur dalle ou en enterré sur pied en fond de fouille. La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad disponible sur le site web hager.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


