fin de vie

Hager - Clé de programmation vierge pour EG493E, EG293B, EG403E - EG007

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Clé de programmation vierge pour EG493E, EG293B, EG403E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de support de données - clé

  • procédé de lecture - autre

  • sans contact - Non

  • largeur - 2 mm

  • hauteur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612270071

Réf. Sonepar

00010227007

Réf. Fournisseur

EG007

Marque

Hager

type de support de données:

clé

procédé de lecture:

autre

sans contact:

Non

largeur:

2 mm

hauteur:

5 mm

diamètre:

10 mm

profondeur:

0 mm

Clé de programmation vierge pour EG493E, EG293B, EG403E

Les Atouts de l'article:

clé de programmation vierge pour paramétrer sur pc puis importer la configuration dans les horloges Hager. Compatible avec les références EG493E, EG293B, EG403E

Les Atouts de la gamme:

La gamme d’accessoires pour horloges digitales hager regroupe l’ensemble des accessoires permettant de compléter l’installation d’horloge digitale, ainsi que de les paramétrer.
On retrouve dans cette gamme :
  • Sondes crépusculaires encastrées / saillies
  • Clé de programmation Bluetooth
Clés de programmation et forçage
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.