Hager - Clip-câbles volta 2 pour le maintien et guidage latéral des fils - VZ699

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 20 mm
hauteur - 48 mm
profondeur - 29 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250616666993
Réf. Sonepar
00010666699
Réf. Fournisseur
VZ699
Marque
Hager
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
20 mm
hauteur:
48 mm
profondeur:
29 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


