Hager - Cloison de séparation verticale h1350mm prof 275mm L1100mm univers - UZ90T1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - laqué / peint
hauteur - 1350 mm
largeur - 60 mm
pour ouvertures de connecteur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250616365933
Réf. Sonepar
00010636593
Réf. Fournisseur
UZ90T1
Marque
Hager
matériau:
plastique
traitement de la surface:
laqué / peint
hauteur:
1350 mm
largeur:
60 mm
pour ouvertures de connecteur:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


