Hager - Cloison de séparation verticale h1350mm prof 350mm L1100mm Univers - UZ90T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 3 mm
largeur - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250616365940
Réf. Sonepar
00010636594
Réf. Fournisseur
UZ90T2
Marque
Hager
matériau:
plastique
hauteur:
3 mm
largeur:
180 mm
Le UZ90T2 est une cloison de séparation verticale pour enveloppe univers profondeur 350mm de Hager, de hauteur 3mm. Elle permet la séparation physique entre les parties courant fort et courant faible à l'intérieur d'une même enveloppe.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


