Hager - Cloison pour goulotte acier LFS - TWS70VERZ

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Cloison pour goulotte acier LFS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 pli

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de canal - 68 mm

  • type de fixation - encliquetable

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740898546

Réf. Sonepar

00011089854

Réf. Fournisseur

TWS70VERZ

Marque

Hager

modèle:

1 pli

longueur:

2000 mm

matériau:

acier

adapté à la profondeur de canal:

68 mm

type de fixation:

encliquetable

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...90 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

zinc

Cloison goulotte acier LFS

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes acier noyé dans le béton UKB permet une distribution au plus près des poste de travail. Il est complètement compatible avec les boîtes de sol y compris celles prévues pour charges lourdes.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.