Hager - Cloison séparation simple pour lifea FB99230 - M1629

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 99 mm
longueur - 2000 mm
modèle - unique
couleur - noir
type de fixation - insérable
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740107792
Réf. Sonepar
00011010779
Réf. Fournisseur
M1629
Marque
Hager
hauteur:
99 mm
longueur:
2000 mm
modèle:
unique
couleur:
noir
type de fixation:
insérable
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
0
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


