Hager - Clous a beton lg. 20mm boite 1000 p - AFTH1520CLOUS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - autre
diamètre - 1.5 mm
longueur - 20 mm
forme de la tête/extrémité - tête plate
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740280099
Réf. Sonepar
00011028009
Réf. Fournisseur
AFTH1520CLOUS
Réf. Commerciale
Hager
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
diamètre:
1.5 mm
longueur:
20 mm
forme de la tête/extrémité:
tête plate
trempé:
Oui
Clous a beton lg. 20mm boite 1000 p
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.