Hager - Clous a beton lg. 25mm boite 1000 p - AFTH1525CLOUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - autre
diamètre - 1.5 mm
longueur - 25 mm
trempé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
4012740280105
Réf. Sonepar
00011028010
Réf. Fournisseur
AFTH1525CLOUS
Marque
Hager
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
diamètre:
1.5 mm
longueur:
25 mm
trempé:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


