Hager - Coffret de distribution vegaD encastrée, 3 rangées à compléter 687x600x182mm - FU32AN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250612710782
Réf. Sonepar
05083271078
Réf. Fournisseur
FU32AN
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
3
largeur en nombre de modules:
24
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
687 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
182 mm
type de couverture:
sans
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
110 mm
hauteur d'encastrement:
687 mm
largeur d'encastrement:
550 mm
profondeur intérieure:
110 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9010
avec serrure:
Non
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.
Les Atouts de la gamme:
De l'habitat au tertiaire, découvrez les coffrets VEGA D :
Besoin d'une solution qui combine esthétique et puissance pour la distribution électrique ?
Le système VEGA D est composé de coffrets métalliques en classe II spécialement adaptés à la réalisation des distributions d'intensité supérieure au tarif bleu.
VEGA D est particulièrement adapté aux installations électriques tertiaire et habitat jusqu’à 160A. Livré prêt à l’emploi ou à compléter.
Découvrez les coffrets VEGA D, la solution de référence pour les chantiers tertiaires. Ses atouts :
- Adapté aux installations électriques jusqu’à 160 A
- Livrés au choix prêts à l’emploi ou à compléter
- Disponible avec une largeur 24 modules, Classe II
- Système entièrement modulable (habitat, tertiaire ou local professionnel)
- Commandes intuitives
- Gain de temps d'installation
- Optimisation de l’infrastructure électrique
8 astuces à connaître pour la pose d'un coffret vega D :
- Association verticale ou horizontale
- Montage rapide des accessoires (parties latérales prédécoupées)
- 3ème rail entre 2 rangées
- Trou supplémentaire pour simplifier la mise en place par une seule personne
- Câblage facilité
- Bracelet guide-fil
- Raccordement flexible
- Finition plus pro (porte étiquette clipsé, portes aux choix pleines ou transparentes)
Caractéristiques techniques VEGA D :
- Coffret métallique, classe II
- Capacité : 2 à 7 rangées, 48 à 168 modules
- Disponibles en saillie ou en encastré
- Indices de protection : IP30, IP41 – IP54
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.