Hager - Coffret de distribution volta, 3 rangées 12 modules 515x305x96,50mm - VA36D

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Coffret de distribution volta, 3 rangées 12 modules 515x305x96,50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616410237

Réf. Sonepar

00010641023

Réf. Fournisseur

VA36D

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

3

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

515 mm

largeur:

305 mm

profondeur:

96.5 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur intérieure:

92.5 mm

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

possibilité de montage en saillie:

Oui

numéro RAL:

9010

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Oui

type de porte:

simple

Coffret de distribution volta, 3 rangées 12 modules 515x305x96,50mm

Les Atouts de la gamme:

Ces coffrets saillie avec porte métallique 1 à 4 rangées peuvent accueillir de 12 à 48 modules pour un IP30.
Porte opaque ou transparente au choix.
Hager Service : Découvrez Hager Ready, le compagnon digital de l’électricien
Hager Ready vous accompagne dans la réalisation des projets de vos clients en facilitant votre travail à toutes les étapes : relevé de chantier, création du tableau et du schéma électrique, support technique, e-catalogue… La nouvelle version propose également des outils pour valoriser votre expertise auprès de vos clients.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.