Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Coffret encastré 48 M porte opaque - VF412PR

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616464445

Réf. Sonepar

00010646444

Réf. Fournisseur

VF412PR

Marque

Hager

mode de pose:

mur creux

nombre de rangées:

4

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

688 mm

largeur:

352 mm

profondeur:

97.5 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

72 mm

hauteur d'encastrement:

652 mm

largeur d'encastrement:

318 mm

profondeur intérieure:

97.5 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Oui

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9010

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

type de porte:

simple

Coffret encastré 48 M porte opaque

Les Atouts de la gamme:

Le coffret VOLTA, c’est le coffret de distribution dédié à l’encastrement adapté aux chantiers résidentiels et tertiaires.

Dans les cloisons creuses ou pleines, la gamme de coffrets VOLTA reste la références des coffrets encastrés.

Idéal pour vos tableaux divisionnaires, la solution de coffret de distribution encastré volta fait la différence avec son design discret, esthétique et épuré.
  • De 1 à 4 rangées
  • De 12 à 48 modules
  • Solution de référence pour le montage en encastré
  • 30% d’espace de câblage en plus
  • A personnaliser avec miroir ou image sur la porte (en option)
  • Indice de protection IP30

Une installation facilitée pour un résultat impeccable :
  • Repiquage et connexion SanVis
  • Personnalisation décorative
  • Porte-schéma pratique
  • Repères intégrés sur le bac
  • Système de fixation adapté pour cloison creuse
  • 30% d’espace de câblage en plus
  • Protection multi-usages (protection de chantier réutilisable pour dissuader du vol)
  • Accessoires pratiques (guide-fils latéraux, ..)

Les points forts de la solution VOLTA :
  • Référence en coffret encastré
  • Esthétique discrète
  • Mise en œuvre simplifiée
  • Ecologique

Hager Service : Découvrez Hager Ready, le compagnon digital de l’electricien

Hager Ready vous accompagne dans la réalisation des projets de vos clients en facilitant votre travail à toutes les étapes : relevé de chantier, création du tableau et du schéma électrique, support technique, e-catalogue… La nouvelle version propose également des outils pour valoriser votre expertise auprès de vos clients.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.