Hager - Coffret encastré 8 M porte opaque - VF108PR

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

mode de pose:

mur creux
Voir les options disponiblesencastré

largeur en nombre de modules:

8

couvercle/porte transparent(e):

Non
Voir les options disponiblesOui

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 8

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616464407

Réf. Sonepar

00010646440

Réf. Fournisseur

VF108PR

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose:

mur creux

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

8

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

225 mm

largeur:

275 mm

profondeur:

97.5 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

72 mm

hauteur d'encastrement:

189 mm

largeur d'encastrement:

242 mm

profondeur intérieure:

97.5 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

numéro RAL:

9010

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

Coffret encastré 8 M porte opaque

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.