Hager - Coffret métallique porte pleine orion plus IP65 IK10 300x250x160mm Gris clair - FL102A

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Coffret métallique porte pleine orion plus IP65 IK10 300x250x160mm Gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 250 mm

  • profondeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610670439

Réf. Sonepar

00010067043

Réf. Fournisseur

FL102A

Marque

Hager

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

300 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP65

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

courant nominal (In):

250 A

profondeur d'encastrement:

160 mm

profondeur intérieure:

155 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1.2 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

1.2 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de rangées:

1

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

2

possibilité de montage en saillie:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

2

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Non

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

Le FL102A est un coffret métallique porte pleine étanche IP65 IK10 orion plus Gris clair de Hager, de dimensions P160xH300xL250mm. Ce coffret peut être équipé au choix d'un châssis modulaire ou d'une plaque de montage.

Les Atouts de la gamme:

Une solution pour les environnements agressifs et humide avec orion+.
La solution étanche orion+ est destinée aux environnements agressifs, humides et poussiéreux en intérieur comme en extérieur. Elle se compose de coffrets et d’armoires métalliques IP65 et polyester IP66.

5 raisons de choisir les coffrets et armoires orion+ :
  • Coffrets adaptés pour des installations intérieures et extérieures;
  • Porte avant, avec joint, ouverture à 140 degrés, à droite ou à gauche, facile à remplacer;
  • Fixation murale du coffret : trous de fixation dans le fond ou brides supplémentaires;
  • 2 systèmes d’équipement intérieur pour réaliser des ensembles sur rail DIN ou sur platine de fond;
  • Conditionnement individuel dans des cartons solides

Caractéristiques
Indice de résistance aux chocs : IK10; Indice de protection : IP 65; Classe I (version tôle) ou Classe II (version polyester); Hauteur des armoires polyester : de 1200 à 2050 mm; Hauteur des coffrets : 300 à 1250 mm; Largeur : 200 à 1100 mm; Profondeur : 160 à 300 mm

Outil de conception :
La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad.T disponible sur le site web hager.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.