Hager - Coffret technique piles ou secteur, pour gestion gache ou automatisme de portail - LCB01F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12 V
mode de pose - saillie
technique d'installation - autre
tension d'entrée - 12 V
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599430008528
Réf. Sonepar
00078000852
Réf. Fournisseur
LCB01F
Réf. Commerciale
Hager
tension de sortie:
12 V
mode de pose:
saillie
technique d'installation:
autre
tension d'entrée:
12 V
type de courant:
AC
protégé contre les courts-circuits:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
hauteur:
230 mm
largeur:
160 mm
profondeur:
66 mm
circuit intégré d'ouverture de porte:
Oui
fonction de commande:
Oui
fonction d'évaluation:
Non
affichages de service:
Non
avec contact:
Non
Les Atouts de l'article:
Coffret technique radio alimenté par piles.Raccordé à la platine de rue, il assure la liaison radio avec le ou les combinés de l'installation
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.