Hager - Collier de retenue en PC/ABS sans halogene pour goulotte HNG 50x100mm rot - HN501003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour largeur de canal - 100 mm
pour hauteur de canal - 50 mm
adaptable à la largeur de canal - Non
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740202435
Réf. Sonepar
00011020243
Réf. Fournisseur
HN501003
Réf. Commerciale
Hager
pour largeur de canal:
100 mm
pour hauteur de canal:
50 mm
adaptable à la largeur de canal:
Non
sans halogène:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.
Les Atouts de la gamme:
L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.