Hager - Colonne économique double face fixation vérin 2700-3000mm Alu anodisé - DBS2452700ELN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 2700...3000 mm
largeur de colonne - 65 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740857062
Réf. Sonepar
05083085706
Réf. Fournisseur
DBS2452700ELN
Marque
Hager
forme de colonne:
rectangulaire
hauteur de colonne:
2700...3000 mm
largeur de colonne:
65 mm
largeur de la partie supérieure:
45 mm
couleur de la colonne:
aluminium
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Oui
nombre de cloisons:
2
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Oui
profondeur de la colonne:
130 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
type de fixation:
serrer
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
au-dessus
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne:
0
matériau de la partie supérieure:
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
non traité
couleur de la partie supérieure:
aluminium
numéro RAL de la partie supérieure:
0
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



