Hager - Colonne économique simple face fixation vérin 2700-3000mm Alu anodisé - DBS452700ELN

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 2700...3000 mm

  • largeur de colonne - 65 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740857093

Réf. Sonepar

05083085709

Réf. Fournisseur

DBS452700ELN

Marque

Hager

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

2700...3000 mm

largeur de colonne:

65 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

aluminium

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

1

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Non

ajustable:

Oui

profondeur de la colonne:

65 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

1

type de fixation:

serrer

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

au-dessus

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

numéro RAL de la colonne:

0

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

aluminium

numéro RAL de la partie supérieure:

0

Colonne économique simple face fixation vérin 2700-3000mm Alu anodisé

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.