Hager - Colonne Officea 1 face, hauteur de fixation par vérin 3300 à 3600mm, Blanc pure - DAS4533009016

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 3300...3600 mm

  • largeur de colonne - 66 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740015950

Réf. Sonepar

05083001595

Réf. Fournisseur

DAS4533009016

Réf. Commerciale

Hager

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

3300...3600 mm

largeur de colonne:

66 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

blanc

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

1

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Non

ajustable:

Oui

compensation de hauteur:

300 mm

profondeur de la colonne:

66 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

1

profondeur du couvercle:

15 mm

type de fixation:

serrer

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

au-dessus

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

laqué à l'eau

numéro RAL de la colonne:

9016

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

blanc

numéro RAL de la partie supérieure:

9016

section transversale utile:

1200 mm²

Colonne officea simple face fixation vérin 3300-3600mm RAL9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Idéal pour les besoins d'alimentation des postes de travail. Vides ou équipées, les colonnes et colonnettes trouvent leur place dans tous les espaces tertiaires alimentés par le sol ou le faux-plafond.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.