Hager - Colonnette officea h 650mm simple face alu (ELN) anodisé naturel - DAP45650ELN

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Colonnette officea h 650mm simple face alu (ELN) anodisé naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 650...650 mm

  • largeur de colonne - 66 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740029735

Réf. Sonepar

05083002973

Réf. Fournisseur

DAP45650ELN

Réf. Commerciale

Hager

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

650...650 mm

largeur de colonne:

66 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

aluminium

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

1

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Non

ajustable:

Non

compensation de hauteur:

0 mm

profondeur de la colonne:

66 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

1

profondeur du couvercle:

15 mm

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

aluminium

section transversale utile:

1900 mm²

Colonnette officea h 650mm simple face alu (ELN) anodisé naturel

Les Atouts de l'article:

Idéal pour les besoins d'alimentation des postes de travail. Vides ou équipées, les colonnes et colonnettes trouvent leur place dans tous les espaces tertiaires alimentés par le sol ou le faux-plafond.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.