Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Commutateur d ampéremètre 4 positions - SK603

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Commutateur d ampéremètre 4 positions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec position 0 - Oui

  • type de construction de l'appareil - montage en distributeur

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • avec élément de commande - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615616036

Réf. Sonepar

00010561603

Réf. Fournisseur

SK603

Marque

Hager

avec position 0:

Oui

type de construction de l'appareil:

montage en distributeur

adapté à un montage sur rail:

Oui

avec élément de commande:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

2

Commutateur d ampéremètre 4 positions

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.