Hager - Commutateur de voltmètre 7 positions - SK602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mesure possible entre les phases - Oui
mesure possible entre phase et conducteur neutre - Oui
type de construction de l'appareil - montage en distributeur
avec élément de commande - Oui
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250615616029
Réf. Sonepar
00010561602
Réf. Fournisseur
SK602
Marque
Hager
mesure possible entre les phases:
Oui
mesure possible entre phase et conducteur neutre:
Oui
type de construction de l'appareil:
montage en distributeur
avec élément de commande:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
avec position 0:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
Degré de protection (NEMA):
2
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


