Hager - Compteur d'énergie monophasé 3x80A communiquant MOBDUS RS485 bornes RJ45 MID - ECA180T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 80 A
modèle - mesure directe
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif - multitarif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250612230327
Réf. Sonepar
05083223032
Réf. Fournisseur
ECA180T
Réf. Commerciale
Hager
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
80 A
modèle:
mesure directe
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif:
multitarif
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
80 A
tension nominale (Un) N-L:
92...276 V
tension nominale (Un) L-L:
230...0 V
fréquence:
45...65 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
interne/externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
type d'impulsion:
S0
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
72 mm
profondeur:
60 mm
hauteur:
92 mm
type d'interface:
modbus
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
9
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Nouvelle gamme de compteurs d'énergie Hager destinée à la gestion de l'énergie et d'analyse des réseaux en résidentiel ou en tertiaire. ils sont disponibles en version impulsionnelle, Modbus RS485, Mbus ou Modbus agardio.manager.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l’offre de compteurs d’énergie hager !
Les compteurs d’énergie sont disponibles dans de nombreuses puissances :
- 40 A monophasé
- 80 A monophasé
- 80 A triphasé
- 125 A triphasé
- Jusqu’à 6500 A triphasé grâce à des transformateurs de courants
- Sortie impulsionnelle
- Sortie ModBus RS485
- Sortie Mbus
- Sortie KNX
- Câblage sur borne 2 fils
- Câblage sur borne rapide de type RJ45
Les compteurs d’énergie Hager permettent de récupérer les informations de base utiles à l’analyse énergétique d’un réseau électrique :
- Tension
- Intensité
- Facteur de puissance
- Puissance active/réactive/apparente (selon version)
- Comptage bidirectionnel (pour les réseaux tels que le photovoltaïque)
- Gestion des tarifs (jusqu’à 8 par la communication)
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.