Hager - Compteur divisionnaire triphasé direct 100A M-Bus - EC368

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Compteur divisionnaire triphasé direct 100A M-Bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 100 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - multitarif

  • tension nominale (Un) N-L - 230...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612233687

Réf. Sonepar

05083223368

Réf. Fournisseur

EC368

Marque

Hager

type de pôle:

quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

100 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

multitarif

tension nominale (Un) N-L:

230...400 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

100 A

tension nominale (Un) L-L:

230...400 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Oui

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

D0

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

7

largeur:

122.5 mm

hauteur:

90 mm

type d'interface:

M-Bus

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP20

Compteur divisionnaire triphasé direct 100A M-Bus

Les Atouts de l'article:

Le compteur d'énergie mesure l'énergie active consommée par un circuit électrique. Il permet de maîtriser les coûts réels, de valoriser l'énergie consommée par un appareil, un circuit de chauffage, ... Jusqu'à 10% d'économies d'énergie.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.