Hager - Compteur mono pour optim. solaire pour witty one avec XVA245, witty plus et flow - XVA610


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 80 A
modèle - mesure directe
type de tarif - multitarif
tension nominale (Un) N-L - 92...276 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
ACCESSOIRES WITTY ONE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3250610087077
Réf. Sonepar
05083008707
Réf. Fournisseur
XVA610
Réf. Commerciale
Hager
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
80 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
multitarif
tension nominale (Un) N-L:
92...276 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
80 A
tension nominale (Un) L-L:
230...230 V
fréquence:
45...65 Hz
consommation d'énergie:
0.6 W
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
interne/externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
type d'impulsion:
D0
taux d'impulsion:
0...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
36 mm
profondeur:
60 mm
hauteur:
92 mm
type d'interface:
modbus
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
9
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
2
Les Atouts de l'article:
Le compteur d'optimisation solaire permet d'optimiser l'autoconsommation avec le pilotage de la borne witty XVRxx, XVLxx en fonction de la consommation (antidépassement) et en fonction de la production photovoltïque (Charge sur le surplus de production),
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’accessoires pour les bornes de recharge hager witty one XVR1xx permet d’accessoiriser les installations de bornes pour une parfaite intégration.
- Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.