Hager - Compteur tri via CT6000/5A M-Bus - EC378

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6000 A
modèle - mesure directe
type de tarif - multitarif
tension nominale (Un) N-L - 230...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250612233786
Réf. Sonepar
05083223378
Réf. Fournisseur
EC378
Marque
Hager
type de pôle:
quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6000 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
multitarif
tension nominale (Un) N-L:
230...400 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
6000 A
tension nominale (Un) L-L:
230...400 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
C
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Oui
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Non
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
D0
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
72 mm
hauteur:
90 mm
type d'interface:
M-Bus
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Le compteur d'énergie mesure l'énergie active consommée par un circuit électrique. Il permet de maîtriser les coûts réels, de valoriser l'énergie consommée par un appareil, un circuit de chauffage, ... Jusqu'à 10% d'économies d'énergie.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


