Hager - Compteur tri via transformateur d'intensité 50 à 6000/5A sortie KNX - TE370

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Compteur tri via transformateur d'intensité 50 à 6000/5A sortie KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - autre

  • type de connexion - direct

  • puissance réactive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615853707

Réf. Sonepar

00010585370

Réf. Fournisseur

TE370

Marque

Hager

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

autre

type de connexion:

direct

puissance réactive:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

homologation selon PTB:

Oui

interface d'impulsions S0:

sans

changement de tarif:

Non

classe de précision:

2

Compteur tri via transformateur d'intensité 50 à 6000/5A sortie KNX

Les Atouts de l'article:

Le compteur d'énergie mesure l'énergie active consommée par un circuit électrique. Il permet de maîtriser les coûts réels, de valoriser l'énergie consommée par un appareil, un circuit de chauffage, ... Jusqu'à 10% d'économies d'énergie.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de comptage KNX est une série de produits de mesure des consommations d’énergie électrique dédiés à une application sur une installation KNX.
Regroupant les indicateurs de consommations, la gamme de comptage KNX permet de renvoyer sur un seul intervenant sur le bus KNX, la mesure de plusieurs réseaux monophasés ou d’un réseau triphasé.
Disponible en version à lecture directe ou en version à lecture via mini transformateurs de courants, c’est l’alternative aux compteurs traditionnels pour les petites installations électriques.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.