Hager - Concentrateur d'entrées radio unidirectionnel compatible avec les TRMxxx Hager - TR351A

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Concentrateur d'entrées radio unidirectionnel compatible avec les TRMxxx Hager

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur en nombre de modules - 0

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - saillie

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3250615989550

Réf. Sonepar

00010598955

Réf. Fournisseur

TR351A

Réf. Commerciale

Hager

largeur en nombre de modules:

0

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

saillie

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Non

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP30

Concentrateur d'entrées radio unidirectionnel compatible avec les TRMxxx Hager, pour récupérer le signal de produits KNX radio Hager comme les télécommandes et micromodules

Les Atouts de l'article:

Parce qu'un système fiable est un système où chaque composant est d'une grande qualité, les composants systèmes Hager vous permettrons de mettre en place des installations sûres.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d’accessoires du système KNX regroupe l’ensemble des produits permettant de mettre en service une installation KNX ainsi de l’agrémenter.
Elle regroupe les types de produits suivants :
  • Accessoires et bornes de connexion bus KNX
  • Stations météorologiques et capteurs de température
  • Coupleurs de média KNX
  • Ecrans de contrôle et accessoires de montage

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.