Hager - Configurateur easy - TJA665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface multiple
largeur en nombre de modules - 6
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250615909428
Réf. Sonepar
05083590942
Réf. Fournisseur
TJA665
Marque
Hager
modèle:
interface multiple
largeur en nombre de modules:
6
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Oui
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Parce qu'un système fiable est un système où chaque composant est d'une grande qualité, les composants systèmes Hager vous permettrons de mettre en place des installations sûres.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




