Hager - Connecteur disjoncteur - interrupteur 400A commande directe univers - UM92R1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
type de raccordement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3250616231467
Réf. Sonepar
00010623146
Réf. Fournisseur
UM92R1
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
400 A
type de raccordement:
autre
Connecteur disjoncteur - interrupteur 400A commande directe univers
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.