Hager - Contacteur silencieux sans commande manuelle 40A, 4F, 24V - ESD440S

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 40 A

  • tension d'actionnement assignée - 24...24 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612400416

Réf. Sonepar

05083240041

Réf. Fournisseur

ESD440S

Réf. Commerciale

Hager

courant de fonctionnement nominal:

40 A

tension d'actionnement assignée:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

400...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

4000 W

charge max. de lampe fluorescente:

1900 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

3000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1300 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

60 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-7a/AC-7b

Contacteur silencieux sans commande manuelle 40A, 4F, 24V. Les contacteurs sont des organes pour la commande de circuits de puissance. Les versions silencieuses sont recommandées dans les batiments nécessitant un fonctionnement silencieux.

Les Atouts de l'article:

Ils permettent la commande de circuits de puissance, comme le chauffage, l'éclairage, la VMC…S'associent aux appareils de gestion de l'énergie. Silencieux avec indicateur d'état des contacts

Les Atouts de la gamme:

Découvrez une large offre de contacteurs domestique et de puissance (jour-nuit, silencieux, à commande manuelle ou sans) pour répondre à tous les besoins de votre client et de votre chantier résidentiel ou tertiaire.
Associé aux appareils électriques gros consommateurs en énergie, le contacteur double tarif permet de protéger et de faire fonctionner automatiquement ces appareils pendant les heures creuses.
Avantages utilisateur
  • Autoriser le fonctionnement des appareils (chauffe-eau électrique,machine à laver, ...) uniquement lorsque le coût de l’électricité est réduit.
  • Permettre une relance manuelle pendant les heures pleines si nécessaire.
  • Silence au fonctionnement garanti dans le temps.
Avantages installateur
  • Proposer une solution technique qui simplifie le quotidien du client.
  • Rapidité d’installation grâce au système de raccordement Sanvis et passage de barre de pontage (ETS221B).
Mise en œuvre
  • La bobine du contacteur est sous tension uniquement pendant les heures creuses (position auto.).
  • La version silencieuse est recommandée dans les zones d’habitation où un fonctionnement discret est requis.
  • La version SanVis permet le passage de la barre de pontage.

Bénéfices financiers et environnementaux
  • Jusqu'à 15% d’économie d’énergie.

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.