Hager - Controleur LED KNX 3 canaux courant continu - TYB673B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
interface 1-10 V - Non
nombre d'entrées du capteur de lumière - 1
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACTIONNEURS TEBIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250617579537
Réf. Sonepar
05083757953
Réf. Fournisseur
TYB673B
Marque
Hager
mode de pose:
encastré
interface 1-10 V:
Non
nombre d'entrées du capteur de lumière:
1
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
0
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Oui
Courant de coupure max. (charge résistive):
2 A
Puissance de coupure max.:
155 W
nombre de sorties:
1
courant de commande max.:
12 mA
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
module de commande KNX permettant le pilotage de charge. Programmable avec les outils de programmation KNX, il permet d'automatiser des fonctions standards.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


