Hager - Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 1m - TN714

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • catégorie - 6

  • longueur - 1 m

  • couleur de gaine - noir

  • construction de câbles - 4x2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615947147

Réf. Sonepar

00010594714

Réf. Fournisseur

TN714

Marque

Hager

type de câble:

autre

catégorie:

6

longueur:

1 m

couleur de gaine:

noir

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

boîtier du connecteur raccordement 1:

IEC 61076-3-106 Var. 1

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

métal

boîtier du connecteur raccordement 2:

IEC 61076-3-106 Var. 1

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

métal

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

ignifugé:

selon EN 50265-2-1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

dimension AWG:

27.7

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP20

valeur NVP:

78 %

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 1m

Les Atouts de l'article:

Brassage accessible ou non, du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ et leurs accessoires permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez une large offre de coffrets de communication et d’accessoires VDI pour répondre à tous les besoins de votre client (et de votre chantier).

Système GAMMA + : Coffret de communication VDI

Optez pour une gamme de produits complète et aboutie pour installer un tableau électrique performant et fiable chez vos clients :

Les coffret de communication VDI sont disponibles :
  • de 1 à 4 rangées
  • de 13 à 18 modules
  • IP40
  • en grade 2TV ou 3TV

Retrouvez une large gamme d’accessoires pour compléter votre coffret de communication VDI :
  • Connecteurs RJ45 pour un maximum de place lors du câblage
  • Répartiteur téléphonique pour un brassage entre ligne téléphonique et ADSL
  • Cordons avec brassage TV pour une compatibilité avec les produits coaxiaux du marché
  • Platine de fixation utilisation en 13 et 18 modules

Hager Service : Découvrez Hager Ready, le compagnon digital de l’électricien

Hager Ready vous accompagne dans la réalisation des projets de vos clients en facilitant votre travail à toutes les étapes : relevé de chantier, création du tableau et du schéma électrique, support technique, e-catalogue…La nouvelle version propose également des outils pour valoriser votre expertise auprès de vos clients
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.