Hager - Cordon téléphone RJ11/RJ45 longueur 0.50m - TN822

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 0.15 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SYSTEMES VDI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250615948229
Réf. Sonepar
00010594822
Réf. Fournisseur
TN822
Marque
Hager
type de câble:
autre
longueur:
0.15 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
construction de câbles:
autre
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Brassage accessible ou non, du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ et leurs accessoires permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez une large offre de coffrets de communication et d’accessoires VDI pour répondre à tous les besoins de votre client (et de votre chantier).
Système GAMMA + : Coffret de communication VDI
Optez pour une gamme de produits complète et aboutie pour installer un tableau électrique performant et fiable chez vos clients :
Les coffret de communication VDI sont disponibles :
- de 1 à 4 rangées
- de 13 à 18 modules
- IP40
- en grade 2TV ou 3TV
Retrouvez une large gamme d’accessoires pour compléter votre coffret de communication VDI :
- Connecteurs RJ45 pour un maximum de place lors du câblage
- Répartiteur téléphonique pour un brassage entre ligne téléphonique et ADSL
- Cordons avec brassage TV pour une compatibilité avec les produits coaxiaux du marché
- Platine de fixation utilisation en 13 et 18 modules
Hager Service : Découvrez Hager Ready, le compagnon digital de l’électricien
Hager Ready vous accompagne dans la réalisation des projets de vos clients en facilitant votre travail à toutes les étapes : relevé de chantier, création du tableau et du schéma électrique, support technique, e-catalogue…La nouvelle version propose également des outils pour valoriser votre expertise auprès de vos clients
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



