Hager - Coupe-circuit 1P+N 16A 250V domestique 1M - L12501

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Coupe-circuit 1P+N 16A 250V domestique 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 250 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3250610100523

Réf. Sonepar

00010010052

Réf. Fournisseur

L12501

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

autre

tension nominale:

250 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

77 mm

indice de protection (IP):

IP20

Coupe-circuit 1P+N 16A 250V domestique 1M

Les Atouts de l'article:

Pour le remplacement et le dépannage des anciennes installations.

Les Atouts de la gamme:

Dans l'habitat, réalisez des installations électriques performantes et conformes à la norme grâce à l'appareillage de protection modulaire.
Une sécurité garantie et un confort d'exploitation maximum.
L'offre est également disponible en version Sanvis (technologie brevetée) qui vous assure une installation simple et rapide, ainsi qu'une sécurité de connexion optimale à travers le temps.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.